Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Outdoor Lantern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA Outdoor Lantern
VARTA Outdoor Lantern
Artikel-Nr.:
     5417B-p5900386
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16666101111
EAN/GTIN:
     4008496046812
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Laternenleuchten
Taschenlampe
Taschenleuchte
VARTA LED-Outdoor Ambiance Campingleuchte L10 • Leicht und robust • Mehrfarbige LED, die in 6 verschiedenen Farben leuchtet (rot, grün, blau, gelb, magenta, cyan) • Dimmfunktion für eine stufenlos einstellbare Lichtintensität • Abnehmbare Außenlinse für eine ungehinderte Deckenbeleuchtung • Henkel an der Ober- und Unterseite bieten verschiedene Aufhängemöglichkeiten • Batteriebetrieben (3 Mignon-Batterie AA/LR6, nicht enthalten) • IP54 • Leuchtweite: ca. 8 m • Lichtstrom: 150 Lumen • Leuchtdauer: ca. 250 Stunden
Weitere Informationen:
Stromquelle:
Batterie
Hersteller:
VARTA
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
IP Schutzklasse:
IP54
Leuchtkraft:
150 lm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 9,68*
€ 13,62*
22 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 14,29*
6
€ 5,95*
ab € 11,30*
€ 14,59*
1
€ 5,00*
ab € 11,04*
€ 15,41*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,19*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.