Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Kleinladungsträger KLTD mit Deckel / KLTD64320 600x400x320 türkis Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5975066
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250692924009
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Kleinladungsträger KLT, mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel, Typenbezeichnung KLTD64320, Außenmaße L x B x H 600 x 400 x 338 mm, Innenmaße L x B x H 541 x 368 x 316 mm, Inhaltsbelastung 50 kg, Volumen 58 Liter, Auflast 500 kg, Material PP, türkis
perfekt für Fördertechnik, Lager/Kommissionierung, Transport sowie manuelle Handhabung
100%ige Volumenausnutzung durch geschlossene Seitenwände ohne Grifföffnungen
ergonomisch geformte Griffe für hohen Trage- und Ziehkomfort
Ware durch Deckel geschützt
hervorragende Stapelsicherheit
Weitere Informationen:
Farbe:
türkis
Länge:
600
Material:
PP
Werkstoff:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Umreifbar:
ja
Inhaltsbelastung:
50
Innenlänge oben:
541
Innenbreite oben:
368
Innenhöhe:
316
Boden:
Standardboden
Auflast:
500
Deckel:
mit zweiteiligem Klappdeckel
Volumen:
58
Höhe:
338
Breite:
400
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, transportbox türkis, transport box, stapel-kasten kunststoff, BITO, Kleinladungsträger, KLTD, mit, Deckel, /
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 52,07*
€ 68,93*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 53,54*
€ 68,98*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 53,77*
€ 68,98*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 54,32*
€ 69,29*
66 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,17*
€ 69,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 6,72*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 19,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20054
ab € 21,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 20,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16271
ab € 31,61*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18417
ab € 54,92*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
21883
ab € 78,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.