Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Betonschleifer GBR 15 CAG mit L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Betonschleifer GBR 15 CAG mit L-BOXX
Bosch Betonschleifer GBR 15 CAG mit L-BOXX
Bosch Betonschleifer GBR 15 CAG mit L-BOXX
Bosch Betonschleifer GBR 15 CAG mit L-BOXX
Bosch Betonschleifer GBR 15 CAG mit L-BOXX
Bosch Betonschleifer GBR 15 CAG mit L-BOXX
Bosch Betonschleifer GBR 15 CAG mit L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p598320
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601776001
EAN/GTIN:
     3165140743389
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Betonschleifer GBR 15 CAG

Der kabelgebundene GBR 15 CAG Professional ist ein leistungsstarker Betonschleifer für randnahes Schleifen.
Der kraftvolle 1.500-Watt-Motor sorgt für hohen Arbeitsfortschritt auch unter Last.
Die ergonomisch gestaltete Grifffläche und das geringe Werkzeuggewicht sorgen für eine komfortable Handhabung.
Dieser Betonschleifer verfügt auch über eine bewegliche Schutzhaube für den Staubschutz beim Schleifen in der Nähe von Kanten.
Dieses Elektrowerkzeug ist für das Schleifen von Beton bestimmt.
Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem.
Der GBR 15 CAG Professional arbeitet mit 9.000 min-1 und verfügt über Funktionen wie konstante Drehzahl, Wiederanlaufschutz und Softstart.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x Diamanttopfscheibe, 125 mm (2 608 601 762)
  • 3 x Ersatzbürstenkranz (2 608 620 692)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät GBR 15 CAG
  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • Zweilochschlüssel gekröpft (3 607 950 017)
Weitere Informationen:
Marke:
BOSCH
Antriebsart:
Kabelgebunden
Hersteller:
Bosch
Spannung:
230
Gewicht::
2,6 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Ausführung:
Betonschleifer GBR 15 CAG Professional
Topfscheiben-Ø::
125 mm
Leerlaufdrehzahl::
9300 min-1
Nennaufnahme::
1500 W
Max. Frequenz:
60
Min. Frequenz:
50
Scheibendurchmesser:
125
max. Scheibendurchmesser:
125
Min. Leerlaufdrehzahl:
9300
Schleifscheibendurchmesser:
125
Max. Leerlaufdrehzahl:
9300
Maschine:
Ja
Vibration-Control-Haupthandgriff:
nein
Verdrehsichere Schutzhaube:
nein
Spannungsbereich:
220 – 240 V
Staubabsaugung:
ja
Topfscheibe, Ø:
125 mm
PROtection-Schalter:
nein
Haupthandgriff:
Bügel
Bosch-Brake-System:
nein
Anlaufstrombegrenzung:
nein
Schalterarretierung:
nein
Produktart:
Betonschleifer
Überlastschutz:
nein
Positionierung:
Leistungsstarkes Betonschleifen in allen Bereichen
Sanftanlauf:
ja
Schleifspindelgewinde:
M 14
KickBack Stop:
nein
Wiederanlaufschutz:
ja
Direktkühlung:
nein
Champion-Motor:
nein
Electronic:
nein
Nennaufnahmeleistung:
1.500 W
Constant-Electronic:
ja
Neuheit:
ja
Gewicht:
2,6 kg
Leerlaufdrehzahl:
9300 min-1
Leistungsaufnahme:
1500 W
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 427,85*
€ 468,49*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 428,16*
€ 468,50*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 427,51*
€ 470,85*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 435,90*
€ 478,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,80*
€ 487,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,85*
€ 560,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,41*
€ 545,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,53*
€ 538,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,00*
€ 529,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,51*
€ 508,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608201228
ab € 62,72*
Zubehör
Bosch
2608601573
ab € 25,88*
Zubehör
Bosch
2608605478
ab € 0,27*
Zubehör
Bosch
2608605479
ab € 0,31*
Zubehör
Bosch
2608605474
ab € 0,43*
Zubehör
Bosch
2608605476
ab € 0,31*
Zubehör
Bosch
2608605477
ab € 0,27*
Zubehör
Bosch
2608607250
ab € 0,39*
Zubehör
Bosch
2608603719
ab € 1,17*
Zubehör
Bosch
2608601277
ab € 1,13*
Zubehör
Bosch
2608603716
ab € 1,13*
Zubehör
Bosch
2608601274
ab € 1,17*
Zubehör
Bosch
2608603717
ab € 1,08*
Zubehör
Bosch
2608601275
ab € 1,17*
Zubehör
Bosch
2608603718
ab € 1,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.