Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Schweiß-Gripzange verzinkt 280 mm, Art.Nr. 42 24 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Schweiß-Gripzange verzinkt 280 mm, Art.Nr. 42 24 280
Knipex Schweiß-Gripzange verzinkt 280 mm, Art.Nr. 42 24 280
Knipex Schweiß-Gripzange verzinkt 280 mm, Art.Nr. 42 24 280
Knipex Schweiß-Gripzange verzinkt 280 mm, Art.Nr. 42 24 280
Knipex Schweiß-Gripzange verzinkt 280 mm, Art.Nr. 42 24 280
Knipex Schweiß-Gripzange verzinkt 280 mm, Art.Nr. 42 24 280
Artikel-Nr.:
     5417B-p599969
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     42 24 280
EAN/GTIN:
     4003773022213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange
42 24 280 Schweiß-Gripzange Zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen.
Hoch belastbar.
Mit Stellschraube und Lösehebel.
Einhandbedienung.
Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung.
- Spannkapazität rund: 10 – 70mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griffausführung:
glatt
Mit Quetsch-/Klemmschutz:
Nein
Gelenkausführung:
genietet
Typ:
Schweiß-Gripzange
Spannweite rund:
10 - 70 mm
Anwendung:
Schweißen v. Rohren u. Rundmaterial
Gewicht:
850 kg
Länge:
280 mm
Oberflächenausführung:
verzinkt
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, schweißer gripzange, zangen, knipex, gripzangen, gripzange, grip, 42 24 280
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,59*
€ 29,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,80*
€ 29,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,22*
€ 30,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,61*
€ 30,75*
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 23,47*
€ 30,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.