Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p599970 Herst.-Nr.: 42 34 280 EAN/GTIN: 4003773022220 |
| | |
|
| | |
| 42 34 280 Schweiß-Gripzange Zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen. Hoch belastbar. Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. Greifbacken aus Chrom-Vanadin-Stahl, gesenkgeschmiedet. spannt sperrige Werkstücke und Profile mit hohen Stegen bis zu 40 mm. - Spannkapazität 4-kant: 90mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Griffausführung: | glatt | Mit Quetsch-/Klemmschutz: | Nein | Gelenkausführung: | genietet | Anwendung: | Schweißen von sperrigen Profilen | Typ: | Schweiß-Gripzange | Spannweite Vierkant: | 90 mm | Gewicht: | 692 kg | Länge: | 280 mm | Oberflächenausführung: | verzinkt | Werkstoff: | Werkzeugstahl | Hersteller: | Knipex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrschweiß-Gripzange, Schweißer-Gripzange, Schweißergripzange, Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, schweißgripzange knipex, c gripzange, 42 34 280, grip, gripzange, zangen, gripzangen, zange |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 21,67* | € 29,42* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,41* | € 29,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,85* | € 30,04* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,90* | € 32,75* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,52* | € 33,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|