Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-738682 Herst.-Nr.: 83 20 015 EAN/GTIN: 4003773014225 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8320/015, 83 20 015, Rohrzange 45° rot pulverbeschichtet 430 mm 83 20 015 Rohrzange 45° Schwedische Form. 45° abgewinkeltes Maul. Gegen die Drehrichtung versetzteVerzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Doppel-T-Profilgriff. Unverlierbare Stellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC. - Spannweite: 60mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 3/8in - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 60mm - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 60mm - Innendurchmesser Zoll: Ø 1 1/2in, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1408 GRAMM | Oberfläche: | rot pulverbeschichtet | Kapazität Rohre mm: | 60 mm | Kapazität Rohre Zoll: | 2 3/8 in | Spannweite: | 60 mm | Backenwinkel: | Backen, gewinkelt, 45° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), armaturenzange knipex, armaturenzange, wasserrohrzange, ROHRZANGE, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,10* | € 47,75* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,96* | € 47,76* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,45* | € 48,21* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,57* | € 49,40* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,36* | € 49,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|