Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Ringschlüssel SW 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Ringschlüssel SW 18
Knipex Ringschlüssel SW 18
Knipex Ringschlüssel SW 18
Artikel-Nr.:
     5417B-p600528
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 01 18
EAN/GTIN:
     4003773020288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel knipex
einringschlüssel
98 01 18 Ringschlüssel Gekröpft.
Grundwerkzeug verchromt.
- Schlüsselweite S: 18mm
- Länge l max.: 210mm
- Kopfstärke a max.: 13mm
- Höhe der Verkröpfung h max.: 28mm
- Kopfbreite b max.: 29mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Außenmaß (b):
29
Oberflächenausführung:
verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Schlüsselweite:
18
Norm:
DIN EN 60900
Ausführung:
Einringschlüssel
Kopfstärke:
13 mm
Kopfbreite:
29 mm
Gewicht:
210 g
Hersteller:
Knipex
Gesamtlänge:
225 mm
Kopfausführung:
gekröpft
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel vde, knipex, isoliert, 98 01 18, schlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 24,63*
5 Tage
8999999
6
€ 4,95*
ab € 19,94*
€ 24,75*
6
€ 5,95*
ab € 20,53*
€ 25,43*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,60*
€ 25,66*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,71*
€ 25,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.