Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Industrie Drehmomentschlüssel,umschaltbar, 5-25 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Industrie Drehmomentschlüssel,umschaltbar, 5-25 Nm
KS Tools 1/4" Industrie Drehmomentschlüssel,umschaltbar, 5-25 Nm
KS Tools 1/4" Industrie Drehmomentschlüssel,umschaltbar, 5-25 Nm
KS Tools 1/4" Industrie Drehmomentschlüssel,umschaltbar, 5-25 Nm
KS Tools 1/4" Industrie Drehmomentschlüssel,umschaltbar, 5-25 Nm
KS Tools 1/4" Industrie Drehmomentschlüssel,umschaltbar, 5-25 Nm
KS Tools 1/4" Industrie Drehmomentschlüssel,umschaltbar, 5-25 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-p618198
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5152
EAN/GTIN:
     4042146545904
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4" 5-25nm
  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung
  • inklusive fein teilbarer Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • Einstellen des Drehmoments sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
248
Antrieb:
Vierkant
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Drehmoment (max.):
25
Daten protokollierbar:
Nein
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Antriebsgröße in Zoll:
1/4
Antriebsform:
Vierkant
Hersteller:
KS Tools
Messbereich N·m:
5 - 25
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/4, KS, Tools, 1/4", Industrie, Drehmomentschlüssel,umschaltbar,, 5-25
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,90*
ab € 123,05*
€ 150,56*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 140,12*
€ 170,40*
€ 3,50*
ab € 141,69*
€ 171,34*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 141,68*
€ 171,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,68*
€ 172,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.