Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" TiN Bit, 50 mm, PH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" TiN Bit, 50 mm, PH1
KS Tools 1/4" TiN Bit, 50 mm, PH1
KS Tools 1/4" TiN Bit, 50 mm, PH1
Artikel-Nr.:
     5417B-p619244
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2642
EAN/GTIN:
     4042146553671
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • extrem harte Beschichtung
  • speziell für Dauerbelastung bei Serienverschraubungen
  • titan-nitriert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
1
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
Titan beschichtet
Norm (Antriebsform):
Sechskant
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Länge:
50
Norm:
DIN 3126 / ISO 1173
Ausführung:
Bit
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
KS Tools
Klingenlänge:
50 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: bits ph1, bit (phillips), KS, Tools, 1/4", TiN, Bit,, 50
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 1,49*
€ 2,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,58*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 2,03*
€ 3,05*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 3,16*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.