Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TiN Bit, 50mm, PH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146553671
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2642
EAN/GTIN:
     4042146553671
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • extrem harte Beschichtung
  • speziell für Dauerbelastung bei Serienverschraubungen
  • titan-nitriert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
Form C 6,35
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 8
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
911.2642
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
911.2642
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material2:
Titan beschichtet
Profil1:
PH
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Profilgrösse:
PH1
Weitere Suchbegriffe: bits ph1, bit (phillips)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
113
1
€ 19,90*
ab € 1,49*
€ 2,25*
7 Tage
113
1
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,57*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,03*
€ 3,04*
1
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 3,16*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.