Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 6 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 6 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 6 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 6 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 6 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 6 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624513
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1649582
EAN/GTIN:
     4010886832165
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, griffig gerändelt • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht:
10
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Stecknuss
Ausführung kurz / lang:
kurz
Kopftiefe (a1, t):
3,5 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
25 mm
Abtriebsgröße:
6
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Gewicht kg:
0,010 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
6
Gesamtlänge:
25
Durchmesser 1:
9,4 mm
Durchmesser 2:
12 mm
Außendurchmesser:
9,4 mm
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,82*
€ 5,46*
10 Tage
76
1
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,82*
€ 5,48*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,72*
€ 5,50*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,82*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,57*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,00*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,07*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,50*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,73*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,41*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,06*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,44*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,41*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 102,99*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 103,84*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.