Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 9 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 9 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 9 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 9 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 9 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 9 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 9 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624516
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6225830
EAN/GTIN:
     4010886622582
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, griffig gerändelt • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht:
15
Ausführung kurz / lang:
kurz
Ausführung:
Stecknuss
Kopftiefe (a1, t):
5,0 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
25 mm
Abtriebsgröße:
9
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Gewicht kg:
0,015 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
9
Gesamtlänge:
25
Durchmesser 1:
13 mm
Durchmesser 2:
13 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 5,98*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 6,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 6,04*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,04*
€ 6,08*
1
€ 4,00*
ab € 4,18*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 29,86*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,22*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 13,99*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,32*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,47*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,80*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,53*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 92,65*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,31*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,45*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,14*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 104,54*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.