Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 46 mm
Gedore Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 46 mm
Gedore Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 46 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624638
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6183810
EAN/GTIN:
     4010886618387
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
• Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2 • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert • Ab SW 75 mm bitte KB 3770 und KB 3775 verwenden • * nicht genormt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
74
Durchmesser 2:
54 mm
Durchmesser 1:
70 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Kopftiefe (a1, t):
25,5 mm
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
74 mm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1
Gewicht kg:
0,974 kg
Hersteller:
Gedore
empfohlenes Zubehör:
KB 2170, KB 2175
Außendurchmesser:
70 mm
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsgröße:
46 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 31,14*
€ 37,68*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 31,13*
€ 37,72*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 30,93*
€ 38,50*
1
€ 4,00*
ab € 32,05*
€ 39,84*
2 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 32,91*
€ 39,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 2170
ab € 2,07*
Zubehör
Gedore
KB 2175
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.