Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore K 21 46 6183810 Kraft-Steckschlüsseleinsatz 46mm 1" (25 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R712611
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6183810
EAN/GTIN:
     4010886618387
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
74 mm
Gewicht:
974 g
Max. Länge:
74 mm
Material:
Sonderstahl
DIN-Norm:
DIN 3129
Schlüsselweite (Metrisch):
46 mm
Antrieb:
1" (25 mm)
Produkt-Art:
Kraft-Steckschlüsseleinsatz
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 31,14*
€ 37,68*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 31,13*
€ 37,72*
1
€ 4,90*
ab € 30,93*
€ 38,50*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 32,05*
€ 39,84*
2 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 32,91*
€ 39,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 2170
ab € 2,07*
Zubehör
Gedore
KB 2175
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.