Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" UD-Profil 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" UD-Profil 24 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" UD-Profil 24 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" UD-Profil 24 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" UD-Profil 24 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" UD-Profil 24 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" UD-Profil 24 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" UD-Profil 24 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624806
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2194864
EAN/GTIN:
     4010886883129
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt • * nicht genormt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Kopftiefe (a1, t):
15,5 mm
Ausführung:
Stecknuss
nicht genormt:
*
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
33 mm
Abtriebsgröße:
24
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Gewicht kg:
0,100 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
24
Gesamtlänge:
33
Gewicht:
0,1
Durchmesser 1:
32 mm
Durchmesser 2:
28 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 9,69*
€ 13,10*
3 Tage
11
5
€ 5,45*
ab € 10,19*
€ 13,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,38*
€ 13,91*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,91*
€ 14,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,96*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,04*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,67*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,22*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,15*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 88,71*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,01*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,73*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,90*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,58*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 159,81*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 117,75*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,54*
Ähnlich
RS Pro
8304088
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.