Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 19 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 19 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 19 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 19 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 19 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 19 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 19 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624841
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6259300
EAN/GTIN:
     4010886625934
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
Ausführung:
Stecknuss
Kopftiefe (a1, t):
20 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
63,5 mm
Abtriebsgröße:
19
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Gewicht kg:
0,124 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
19
Gesamtlänge:
63,5
Gewicht:
0,1
Durchmesser 1:
26 mm
Durchmesser 2:
22 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 15,47*
€ 19,01*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 15,47*
€ 19,03*
6 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 15,80*
€ 19,17*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 15,92*
€ 19,27*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,83*
€ 20,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 59,79*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,69*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,19*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,27*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 89,32*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 21,99*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,66*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,93*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,48*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 160,39*
Ähnlich
Gedore
D 30 L 14
ab € 13,55*
Ähnlich
Gedore
D 30 L 15
ab € 13,91*
Ähnlich
Gedore
D 30 L 16
ab € 14,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.