Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 21 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 21 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 21 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 21 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 21 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 21 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 21 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624843
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6259570
EAN/GTIN:
     4010886625958
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
Durchmesser 2:
23,5 mm
Durchmesser 1:
28,5 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
Ausführung:
Stecknuss
Kopftiefe (a1, t):
20 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
63,5 mm
Abtriebsgröße:
21
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Gewicht kg:
0,134 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
21
Gesamtlänge:
63,5
Gewicht:
0,1
Außendurchmesser:
28,5 mm
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 16,72*
€ 21,36*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,23*
€ 21,52*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 16,99*
€ 21,86*
7 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 17,31*
€ 22,27*
1
€ 4,00*
ab € 17,75*
€ 22,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,04*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,67*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,22*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,15*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 88,71*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,01*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,73*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,90*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,58*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 159,81*
Ähnlich
Gedore
D 30 L 14
ab € 13,60*
Ähnlich
Gedore
D 30 L 15
ab € 13,97*
Ähnlich
Gedore
D 30 L 16
ab € 14,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.