Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendrehereinsatz 3/8" Innen-6-kant 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendrehereinsatz 3/8" Innen-6-kant 1/8"
Gedore Schraubendrehereinsatz 3/8" Innen-6-kant 1/8"
Gedore Schraubendrehereinsatz 3/8" Innen-6-kant 1/8"
Gedore Schraubendrehereinsatz 3/8" Innen-6-kant 1/8"
Artikel-Nr.:
     5417B-p624863
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2195208
EAN/GTIN:
     4010886883471
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • Verchromt • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
35
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Stecknuss
Spitzenlänge (t, L2):
19 mm
Schlüsselweite Sechskant:
1/8 Zoll
Schlüsselweite in Zoll:
1/8
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/8
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
47 mm
Antriebsform:
Vierkant
Klingenlänge:
47
Antriebsvierkant:
3/8
Gewicht kg:
0,035 kg
Hersteller:
Gedore
Außendurchmesser:
17,5
Gesamtlänge:
47
Durchmesser 1:
17,5 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
10
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,94*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,01*
€ 8,96*
7 Tage
70
1
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 9,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,44*
€ 9,06*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,29*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 59,81*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,08*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,21*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,71*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 55,18*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,63*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,10*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,70*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,02*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,59*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 151,75*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 117,94*
Ähnlich
Gedore
2910845
ab € 27,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.