Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Freilaufknarre ohne Ring 35", 940 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Freilaufknarre ohne Ring 35", 940 mm
Gedore Freilaufknarre ohne Ring 35", 940 mm
Gedore Freilaufknarre ohne Ring 35", 940 mm
Gedore Freilaufknarre ohne Ring 35", 940 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624930
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6243810
EAN/GTIN:
     4010886624388
Suchbegriffe:
Bauknarre
Freilaufknarre
Freilaufknarren-Schlüssel
freilaufknarre gedore
• Friktionsschlüssel für Einsatzringe 31 R und 31 VR • GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
6,305 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
35 Zoll
Kopfhöhe:
36,5
Gesamtlänge:
940
Gewicht:
6305
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfdurchmesser (d, d1):
96 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
105,0 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
35 mm
Gesamtlänge (in Zoll):
35
Länge (L, L1):
940 mm
Kopfbreite:
105
Weitere Suchbegriffe: freilaufknarre, Knarrenschlüssel, GEDORE, Freilauf-Knarre, Friktionsschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 245,31*
€ 285,09*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 246,73*
€ 285,91*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 248,89*
€ 287,89*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 250,12*
€ 289,23*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 243,26*
€ 290,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,09*
€ 339,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,95*
€ 329,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,24*
€ 328,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,55*
€ 316,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,14*
€ 303,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,31*
€ 291,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 150,87*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 367,28*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 36,05*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 124,62*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 99,87*
Ähnlich
Gedore
31 R 27
ab € 14,05*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.213,25*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,21*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,72*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,78*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 39,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.