Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Freilaufknarre 20" mit Ring UD-Profil 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Freilaufknarre 20" mit Ring UD-Profil 41 mm
Gedore Freilaufknarre 20" mit Ring UD-Profil 41 mm
Gedore Freilaufknarre 20" mit Ring UD-Profil 41 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624950
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6256470
EAN/GTIN:
     4010886625644
Suchbegriffe:
Bauknarre
Freilaufknarre
Freilaufknarren-Schlüssel
freilaufknarre gedore
• Friktionsschlüssel (31 K) mit auswechselbaren 12-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant Einsatzringen (31 R) • 6-kant Ringe auf Anfrage lieferbar • Bis 30" flacher Schaft, ab 35" mit Aufsteckrohr • GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert • Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Knarre 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
41 mm
Kopfhöhe:
21,5
Gesamtlänge:
500
Gewicht:
1098
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
63,6 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
21,5 mm
Gesamtlänge (in Zoll):
20
Schlüsselweite Ring:
41
Länge (L, L1):
500 mm
Kopfbreite:
63,6
Gewicht kg:
1,098 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
20 Zoll
Weitere Suchbegriffe: freilaufknarre, Freilauf-Knarre, Knarrenschlüssel, GEDORE, Ring-Freilaufknarre, Friktionsschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 100,10*
€ 126,03*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,94*
€ 126,46*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 104,29*
€ 127,88*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,55*
€ 128,46*
Frei Haus
ab € 104,00*
€ 128,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 149,88*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,90*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 31,67*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 124,55*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 97,52*
Ähnlich
Gedore
31 R 27
ab € 14,27*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.213,18*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,03*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 49,67*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 55,18*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.