Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Freilaufknarre 30" mit Ring UD-Profil 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Freilaufknarre 30" mit Ring UD-Profil 55 mm
Gedore Freilaufknarre 30" mit Ring UD-Profil 55 mm
Gedore Freilaufknarre 30" mit Ring UD-Profil 55 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624953
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6256710
EAN/GTIN:
     4010886625675
Suchbegriffe:
Bauknarre
Freilaufknarre
Freilaufknarren-Schlüssel
freilaufknarre gedore
• Friktionsschlüssel (31 K) mit auswechselbaren 12-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant Einsatzringen (31 R) • 6-kant Ringe auf Anfrage lieferbar • Bis 30" flacher Schaft, ab 35" mit Aufsteckrohr • GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert • Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Knarre 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
760
Gewicht:
3011
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
92,0 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
33,5 mm
Gesamtlänge (in Zoll):
30
Schlüsselweite Ring:
55
Länge (L, L1):
760 mm
Kopfbreite:
92
Gewicht kg:
3,011 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
30 Zoll
Schlüsselweite:
55 mm
Kopfhöhe:
33,5
Weitere Suchbegriffe: freilaufknarre, Ring-Freilaufknarre, Knarrenschlüssel, GEDORE, Friktionsschlüssel, Freilauf-Knarre
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 204,89*
€ 243,01*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,68*
€ 243,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,94*
€ 244,34*
4 Tage
61
Frei Haus
ab € 209,27*
€ 245,81*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 203,38*
€ 246,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,01*
€ 289,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,71*
€ 276,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,32*
€ 252,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,10*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 368,23*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 35,73*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 124,68*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,09*
Ähnlich
Gedore
6247050
ab € 13,89*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.220,18*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,56*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,62*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,41*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 41,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.