Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Freilaufknarre 35" mit Ring UD-Profil 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Freilaufknarre 35" mit Ring UD-Profil 65 mm
Gedore Freilaufknarre 35" mit Ring UD-Profil 65 mm
Gedore Freilaufknarre 35" mit Ring UD-Profil 65 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624955
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6257010
EAN/GTIN:
     4010886625705
Suchbegriffe:
Bauknarre
Freilaufknarre
Freilaufknarren-Schlüssel
freilaufknarre gedore
• Friktionsschlüssel (31 K) mit auswechselbaren 12-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant Einsatzringen (31 R) • 6-kant Ringe auf Anfrage lieferbar • Bis 30" flacher Schaft, ab 35" mit Aufsteckrohr • GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert • Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Knarre 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
35 Zoll
Schlüsselweite:
65 mm
Kopfhöhe:
36,5
Gesamtlänge:
940
Gewicht:
7204
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
105,0 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
36,5 mm
Gesamtlänge (in Zoll):
35
Schlüsselweite Ring:
65
Länge (L, L1):
940 mm
Kopfbreite:
105
Gewicht kg:
7,204 kg
Weitere Suchbegriffe: freilaufknarre, GEDORE, Friktionsschlüssel, Freilauf-Knarre, Ring-Freilaufknarre, Knarrenschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 320,49*
€ 362,44*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,26*
€ 363,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,48*
€ 363,48*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 323,01*
€ 365,83*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 325,24*
€ 367,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,44*
€ 431,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,75*
€ 413,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,00*
€ 398,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,21*
€ 391,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,49*
€ 381,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 150,87*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 367,28*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 36,05*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 124,62*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 99,87*
Ähnlich
Gedore
31 R 27
ab € 14,05*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.213,25*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,21*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,72*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,78*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 39,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.