Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Freilaufknarre 40" mit Ring UD-Profil 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Freilaufknarre 40" mit Ring UD-Profil 80 mm
Gedore Freilaufknarre 40" mit Ring UD-Profil 80 mm
Gedore Freilaufknarre 40" mit Ring UD-Profil 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624958
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6257440
EAN/GTIN:
     4010886625743
Suchbegriffe:
Bauknarre
Freilaufknarre
Freilaufknarren-Schlüssel
freilaufknarre gedore
• Friktionsschlüssel (31 K) mit auswechselbaren 12-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant Einsatzringen (31 R) • 6-kant Ringe auf Anfrage lieferbar • Bis 30" flacher Schaft, ab 35" mit Aufsteckrohr • GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert • Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Knarre 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
80 mm
Kopfhöhe:
39,5
Gesamtlänge:
960
Gewicht:
7392
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
118,0 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
39,5 mm
Gesamtlänge (in Zoll):
40
Schlüsselweite Ring:
80
Länge (L, L1):
960 mm
Kopfbreite:
118
Gewicht kg:
7,392 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
40 Zoll
Weitere Suchbegriffe: freilaufknarre, Friktionsschlüssel, Freilauf-Knarre, Knarrenschlüssel, GEDORE, Ring-Freilaufknarre
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 382,74*
€ 429,63*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,28*
€ 432,68*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,66*
€ 432,75*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,63*
€ 435,49*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,17*
€ 437,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,63*
€ 511,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,01*
€ 497,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,67*
€ 475,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,10*
€ 468,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,74*
€ 455,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 149,88*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,90*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 31,67*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 124,55*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 97,52*
Ähnlich
Gedore
31 R 27
ab € 14,27*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.213,18*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,03*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 49,67*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 55,18*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.