Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Blitz-Rohrzange 11"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Blitz-Rohrzange 11"
Gedore Blitz-Rohrzange 11"
Gedore Blitz-Rohrzange 11"
Gedore Blitz-Rohrzange 11"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625667
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6419440
EAN/GTIN:
     4010886641941
Suchbegriffe:
Blitz-Rohrzange
Blitz-Rohrzangen
Blitzrohrzange
Rollblitzzange
• GEDORIT Hammerschlagblau pulverbeschichtet • Mit geschmiedeten Wirkteilen • Induktiv gehärtete Verzahnung • Leichte und schnelle Verstellmöglichkeit mit Gewinderolle - Einhandverstellung • Selbsthemmende Griffbacken
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spannweite [mm]:
61
Handgriff:
blau einbrennlackiert
Gesamtlänge (in Zoll):
11
Länge (L, L1):
281 mm
Gewicht kg:
0,851 kg
Hersteller:
Gedore
Typ:
Einhandrohrzange
Rohr-Ø (max.):
2 3/8 Zoll
Gesamtlänge:
281 Zoll
Gewicht:
851 g
Länge:
281 mm
Spannweite:
61 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,05*
€ 32,76*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 24,97*
€ 33,01*
10 Tage
68
€ 4,95*
ab € 25,43*
€ 33,59*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,74*
€ 34,10*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,09*
€ 34,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.