Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Blitz-Rohrzange 12"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Blitz-Rohrzange 12"
Gedore Blitz-Rohrzange 12"
Gedore Blitz-Rohrzange 12"
Gedore Blitz-Rohrzange 12"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625668
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6419520
EAN/GTIN:
     4010886641958
Suchbegriffe:
Blitz-Rohrzange
Blitz-Rohrzangen
Blitzrohrzange
Rollblitzzange
• GEDORIT Hammerschlagblau pulverbeschichtet • Mit geschmiedeten Wirkteilen • Induktiv gehärtete Verzahnung • Leichte und schnelle Verstellmöglichkeit mit Gewinderolle - Einhandverstellung • Selbsthemmende Griffbacken
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spannweite [mm]:
74
Handgriff:
blau einbrennlackiert
Gesamtlänge (in Zoll):
12
Länge (L, L1):
315 mm
Gewicht kg:
1,038 kg
Hersteller:
Gedore
Typ:
Einhandrohrzange
Rohr-Ø (max.):
3 Zoll
Gesamtlänge:
315 Zoll
Gewicht:
1038 g
Länge:
315 mm
Spannweite:
74 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 24,96*
€ 30,94*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,52*
€ 31,15*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 25,39*
€ 31,45*
1
€ 4,00*
ab € 25,50*
€ 31,67*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,73*
€ 31,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6419600
ab € 41,09*
Ähnlich
Gedore
6419360
ab € 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.