Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Blitz-Rohrzange 14"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Blitz-Rohrzange 14"
Gedore Blitz-Rohrzange 14"
Gedore Blitz-Rohrzange 14"
Gedore Blitz-Rohrzange 14"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625669
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6419600
EAN/GTIN:
     4010886641965
Suchbegriffe:
Blitz-Rohrzange
Blitz-Rohrzangen
Blitzrohrzange
Rollblitzzange
• GEDORIT Hammerschlagblau pulverbeschichtet • Mit geschmiedeten Wirkteilen • Induktiv gehärtete Verzahnung • Leichte und schnelle Verstellmöglichkeit mit Gewinderolle - Einhandverstellung • Selbsthemmende Griffbacken
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
blau einbrennlackiert
Gesamtlänge (in Zoll):
14
Länge (L, L1):
360 mm
Gewicht kg:
1,656 kg
Hersteller:
Gedore
Typ:
Einhandrohrzange
Rohr-Ø (max.):
3 9/16 Zoll
Gesamtlänge:
360 Zoll
Gewicht:
1656 g
Spannweite [mm]:
90 Zoll
Länge:
360 mm
Spannweite:
90 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,09*
€ 55,68*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 42,46*
€ 56,07*
10 Tage
40
€ 4,95*
ab € 43,61*
€ 57,06*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 42,76*
€ 57,62*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,25*
€ 57,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6419520
ab € 24,52*
Ähnlich
Gedore
6419360
ab € 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.