Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Umschaltknarre 1" 720 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Umschaltknarre 1" 720 mm
Gedore Umschaltknarre 1" 720 mm
Gedore Umschaltknarre 1" 720 mm
Gedore Umschaltknarre 1" 720 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626809
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6180630
EAN/GTIN:
     4010886618066
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
• Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 • Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt und robust • Mit Aufsteckrohr • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1 Zoll
Gewicht kg:
4,160 kg
Hersteller:
Gedore
Höhe:
76 mm
Gesamtlänge:
720
Gewicht:
4160
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge (L, L1):
720 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
25 mm
Abtriebsgröße:
1
Rückschwenkwinkel:
5° Grad
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, feinzahn umschaltknarre, GEDORE, Knarren, Hebel-Umschaltknarre, Umschalt-Knarre, Ratsche, 1Zoll
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 180,39*
€ 215,79*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 180,74*
€ 216,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,95*
€ 217,20*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,94*
€ 218,79*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 178,27*
€ 219,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 207,45*
€ 246,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,81*
€ 236,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 150,87*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 367,28*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 36,05*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 124,62*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 99,87*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.213,25*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,21*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,72*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,78*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,53*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 39,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.