Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Kettenrohrabschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Kettenrohrabschneider
Gedore Kettenrohrabschneider
Gedore Kettenrohrabschneider
Artikel-Nr.:
     5417B-p626884
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1446940
EAN/GTIN:
     4010886806364
Suchbegriffe:
Kettenrohrabschneider
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider gedore
• Für Rohre mit Ø 75 mm und Wandstärke 2,6 mm • Auch geeignet für Edelstahlrohre • E-4589 A Ersatzkette
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
0,909 kg
Rohrdurchmesser:
80 mm
Ausführung:
Auspuff / Motor / diverse
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Durchmesser (d, d2):
80 mm
Länge (L, L1):
246 mm
Hersteller:
GEDORE
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Ketten-Rohr-Abschneider, GEDORE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 72,56*
€ 94,54*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 75,26*
€ 95,17*
7 Tage
95
Frei Haus
ab € 77,60*
€ 98,52*
3 Tage
66
€ 5,45*
ab € 78,76*
€ 99,52*
3 Tage
66
Frei Haus
ab € 78,91*
€ 99,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-4589 A
ab € 60,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.