Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE-Kraft-Vornschneider 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore VDE-Kraft-Vornschneider 160 mm
Gedore VDE-Kraft-Vornschneider 160 mm
Gedore VDE-Kraft-Vornschneider 160 mm
Gedore VDE-Kraft-Vornschneider 160 mm
Gedore VDE-Kraft-Vornschneider 160 mm
Gedore VDE-Kraft-Vornschneider 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p627188
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2324830
EAN/GTIN:
     4010886895016
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kraft-Seitenschneider
• Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC • Für harten Draht/Pianodraht 1,6 mm • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Weitere Informationen:
Gewicht:
220
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Leitungs-/Kabeldurchmesser:
1,6
Schneidenlänge (L3):
6,9 mm
Handgriff:
tauchisoliert
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
Hersteller:
Gedore
Typ:
Vornschneider
Länge:
160 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,93*
€ 38,79*
8 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 29,08*
€ 39,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,09*
€ 39,20*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,50*
€ 39,50*
4 Tage
45
1
€ 5,45*
ab € 29,58*
€ 39,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.