Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore ALU-Aufsteckrohr für DREMO DX/DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore ALU-Aufsteckrohr für DREMO DX/DR
Gedore ALU-Aufsteckrohr für DREMO DX/DR
Gedore ALU-Aufsteckrohr für DREMO DX/DR
Gedore ALU-Aufsteckrohr für DREMO DX/DR
Gedore ALU-Aufsteckrohr für DREMO DX/DR
Artikel-Nr.:
     5417B-p628065
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1686313
EAN/GTIN:
     4002805928547
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Rohrverlängerung
Einsatz: • Ersatz-Verlängerungsrohre für Drehmomentschlüssel der Serien DREMOMETER DR - F und DXZ • Zum einfacheren Erreichen hoher Drehmomentwerte, durch Hebelarmverlängerung Ausführung: • Sichere Verbindung zum DREMOMETER • Ideal zur Verlängerung des Hebelarms • Aufsteckrohr 8572-74 / 8564-92 / 8564-40 aus hochwertigem, verzinktem Stahl • Aufsteckrohr 8571-80 aus hochwertigem Aluminium mit eloxierter Spannmutter - federleicht Lieferumfang: • Verlängerungsrohr • Einzeln, im Polybeutel
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Verwendung / Einsatz:
DREMOMETER DS-DX
Länge (L, L1):
762 mm
Gewicht kg:
0,750 kg
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
762
Gewicht:
800 kg
Breite:
40 mm
Länge:
762 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 5,90*
ab € 67,70*
€ 82,38*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 68,98*
€ 84,14*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 70,07*
€ 85,35*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,95*
€ 86,19*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,04*
€ 88,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7691500
ab € 698,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.