Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Ersatzkopf Polyamid (Stück) d 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Ersatzkopf Polyamid (Stück) d 35 mm
Gedore Ersatzkopf Polyamid (Stück) d 35 mm
Gedore Ersatzkopf Polyamid (Stück) d 35 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628730
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8830340
EAN/GTIN:
     4010883883030
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf
• Aus splitterfreiem, bruch- und verschleißfestem Polyamid, 75 Shore D, getestet bis -20° C
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Durchmesser Schlagkopf:
35
Gewicht kg:
0,021 kg
Hersteller:
Gedore
Kopfdurchmesser:
35 mm
Material:
Polyamid
Gewicht:
21
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 4,77*
2 Tage
21
1
€ 6,95*
ab € 3,45*
€ 4,80*
2 Tage
21
15
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,81*
3 Tage
19
1
€ 5,49*
ab € 3,59*
€ 4,95*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
247 H-30
ab € 23,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.