Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lechner Reibebrett Holz 180 x 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lechner Reibebrett Holz 180 x 320 mm
Lechner Reibebrett Holz 180 x 320 mm
Lechner Reibebrett Holz 180 x 320 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p656391
Hersteller:
     Lechner
Herst.-Nr.:
     4010485218322
EAN/GTIN:
     4010485218322
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Holz-Reibebrett • 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff • Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Griff:
Aufgeschäumter PUR-Griff
Marke:
neutrale Produktlinie
Grundpreis:
Nein
Besonderheit:
Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben
Hersteller:
Lechner
Größe:
180 x 320 mm
Abmessungen:
180 x 320
Material:
Holz
Breite:
320 mm
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Lechner, Holz, 180, x, 320
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 5,65*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,93*
€ 5,69*
2 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,81*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 6,06*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 4,21*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.