| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p660528 Herst.-Nr.: 4317784783033 EAN/GTIN: 4317784783033 |
| |
|
| | |
| VDE-Kreuzschlitzschraubendreher PH - Geprüft nach DIN EN 60 900 (IEC 900) - Runde, isolierte Klinge - Aus Chrom-Vanadium-Stahl - Mit schwarzer, rauer Spitze für einen guten Sitz in der Schraube - Mit ergonomischem Mehrkomponentenheft, Abrollschutz, Aufhängeloch und Kopfkennzeichnung mit Antriebssymbol Weitere Informationen: | | Klingenmaterial: | Stahl | Klingenlänge: | 150 | Hersteller: | Fortis | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugelkopf: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Griffmaterial: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Klinge durchgehend: | Nein | VDE-geprüft: | Ja | Griff: | Längsgriff | Klingenform: | rund | Abtriebsgröße: | 3 | Schaftlänge: | 150 | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Phillips |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 3 x 150 mm, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher ph3, PH, VDE, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitz, einzeln |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,97* | € 5,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,02* | € 5,92* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,06* | € 5,97* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,18* | € 6,11* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,97* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|