Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) schwarz atramentiert, 160 mm, 25 21 160-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) schwarz atramentiert, 160 mm, 25 21 160-00
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) schwarz atramentiert, 160 mm, 25 21 160-00
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) schwarz atramentiert, 160 mm, 25 21 160-00
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) schwarz atramentiert, 160 mm, 25 21 160-00
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) schwarz atramentiert, 160 mm, 25 21 160-00
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) schwarz atramentiert, 160 mm, 25 21 160-00
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) schwarz atramentiert, 160 mm, 25 21 160-00
Artikel-Nr.:
     5417B-p662171
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     25 21 160-00
EAN/GTIN:
     4003773050476
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
Weitere Informationen:
VDE Prüfzeichen:
Nein
isoliert nach EN 60900:
Nein
Zangenvergütung:
geschmiedet, ölgehärtet
Ausführung Griff:
Kunststoff
Zangenveredelung:
schwarz atramentiert
Kopfbreite:
16,5 mm
Zangenmaterial:
Vanadium-Elektrostahl
Anwendung:
feinere Greif- und Schneidarbeiten
Kopfveredelung:
poliert
Backenlänge:
50 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Öffnungsfeder:
Nein
Typ:
Radiozange
SB-Verpackt:
Nein
DIN ISO 5745:
Ja
Norm:
DIN ISO 5745
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Oberflächenvergütung Kopf:
poliert
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zangennorm:
DIN ISO 5745
Handgriff:
Kunststoff
Griffmaterial:
Kunststoff
Greifflächen:
gezahnt
GS-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Für mittelharten Draht bis max.:
2,5 mm
Für harten Draht bis max.:
1,6 mm
Backenform:
flach-rund
Gesamtlänge:
160 mm
Gewicht:
112 g
Länge:
160 mm
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 40°, flachrundzange, flachrundzange feingezahnt, 25, gebogene, Kopf, Radiozangen,, 21, Radiozange,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,67*
€ 25,29*
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 19,27*
€ 27,24*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.