| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p668688 Herst.-Nr.: 4317784932479 EAN/GTIN: 4317784932479 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Forum RohrabSchneider Mini für INOX Körper aus Zink-Druckguss, Schneidrad aus hochlegiertem Stahl. Mit Schneidrad-Schnellwechsel-System und 2 Führungsrollen aus Edelstahl. Führungsrollen und Schneidrädchen nadelgelagert. Zum sauberen Trennen von Kupfer-,Messing-, Aluminium- und dünnwandigen Stahlrohren, speziell geeignet für V2A/INOX-Rohre. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | Zum sauberen Trennen von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandigem Stahlrohr, auch INOX | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Anzahl Führungsrollen: | 2 St. | Spindelmaterial: | Stahl | Teleskopspindel: | Nein | Schneidradvergütung: | hochlegiert | Schneidradmaterial: | Stahl | Mit offener Spindelführung: | Ja | Mit geschlossener Spindelführung: | Nein | Integrierter Rohrentgrater: | Nein | Führungsrollen mit Einstich: | Ja | SB-Verpackt: | Nein | Anzahl der Schneidrädchen: | 1 | Gehäusematerial: | Zink-Druckguss | Hersteller: | Forum | Rohrdurchmesser: | 3-30 mm | Materialanwendung: | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 15,78* | € 23,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 16,87* | € 23,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 17,43* | € 24,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 17,41* | € 24,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|