Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Längssteg 425 x 58 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Längssteg 425 x 58 x 12 mm
PARAT Längssteg 425 x 58 x 12 mm
PARAT Längssteg 425 x 58 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p867203
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     900011161
EAN/GTIN:
     4006793911116
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Dieser praktische Längssteg in Profiqualität ergänzt die Bodenschale von PARAT. Das Produkt bietet Führungen auf beiden Seiten, die ein entsprechend den Bedürfnissen gestaltetes Unterteilen der Bodenschale ermöglichen. So wird Zubehör systematisch transportiert!

Lieferumfang:
- Zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längststeg zu Bodenschale
Werkstoff:
Polystyrol
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polystyrol
Gewicht:
140 kg
Trageriemen nachrüstbar:
nein
Trageriemen:
nein
Höhe:
58 mm
Breite:
12 mm
Länge:
425 mm
Hersteller:
PARAT
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, parat werkzeugkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer parat, PARAT, Längssteg, 425, x, 58
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 2,45*
€ 5,46*
ab € 1,70*
€ 2,50*
€ 3,90*
ab € 1,93*
€ 2,82*
11 Tage
3
€ 5,80*
ab € 2,05*
€ 3,01*
3 Tage
unbekannt
€ 8,99*
ab € 2,54*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
598000161
ab € 22,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.