Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-900011161 Herst.-Nr.: 900011161 EAN/GTIN: 4006793911116 |
| |
|
| | |
| Dieser praktische Längssteg in Profiqualität ergänzt die Bodenschale von PARAT. Das Produkt bietet Führungen auf beiden Seiten, die ein entsprechend den Bedürfnissen gestaltetes Unterteilen der Bodenschale ermöglichen. So wird Zubehör systematisch transportiert! Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Längssteg für die 58 mm hohe Bodenschale | Top Features: | für 58 mm hohe Bodenschalen | schwarzes, wiederstandsfähiges Polystyrol | leichte Handhabung durch einfaches Stecksystem | Material: | Polystyrol | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 134.0 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,38* | € 2,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,71* | € 2,48* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,93* | € 2,80* | | | | Lager 9TEU5 | 3 Tage | | | 1 | | € 8,99* | ab € 2,55* | € 3,69* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,84* | € 4,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|