Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Ring-Maulschlüssel- / Doppel-Ringschlüssel Satz, Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Ring-Maulschlüssel- / Doppel-Ringschlüssel Satz, Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 25
Hazet Ring-Maulschlüssel- / Doppel-Ringschlüssel Satz, Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 25
Hazet Ring-Maulschlüssel- / Doppel-Ringschlüssel Satz, Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 25
Hazet Ring-Maulschlüssel- / Doppel-Ringschlüssel Satz, Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 25
Hazet Ring-Maulschlüssel- / Doppel-Ringschlüssel Satz, Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 25
Hazet Ring-Maulschlüssel- / Doppel-Ringschlüssel Satz, Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 25
Hazet Ring-Maulschlüssel- / Doppel-Ringschlüssel Satz, Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 25
Artikel-Nr.:
     5417B-p875446
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-30/25
EAN/GTIN:
     4000896118601
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Doppelringschlüssel Satz
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil, Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 6 – 24
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.5 kg
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 25
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
25
Modultyp:
3/3
Verwendung:
Schlüssel
Anzahl:
25-teilig
Bestückung:
Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm, Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
Hersteller:
Hazet
Breite:
519 mm
Farbe:
schwarz/blau
Länge:
342 mm
Material:
Schaumstoff
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung:
bestückt
Teile im Satz:
25
Leer:
Nein
Griffmulden:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Passend für:
alle Hazet-Werkstattwagen mit Schubfächern
Größe:
3/3
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 298,81*
€ 341,14*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,36*
€ 341,16*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 300,65*
€ 341,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,52*
€ 350,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 315,47*
€ 360,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,89*
€ 429,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,01*
€ 410,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,42*
€ 396,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,82*
€ 390,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,47*
€ 375,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.