Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roller Rohrabschneider Corso Cu Inox 3-35 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roller Rohrabschneider Corso Cu Inox 3-35 S
Roller Rohrabschneider Corso Cu Inox 3-35 S
Roller Rohrabschneider Corso Cu Inox 3-35 S
Roller Rohrabschneider Corso Cu Inox 3-35 S
Artikel-Nr.:
     5417B-p877429
Hersteller:
     Roller
Herst.-Nr.:
     113351 A
EAN/GTIN:
     4044942120897
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
RohrabSchneider Roller Corso Cu/INOX S Stabile Spindel. Mit platzsparender leichtgängiger Teleskopspindel für schnelles und leichtes Einstellen. Handlicher, ergonomischer Drehgriff aus Metall. Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Nur ein Schneidrad für alle Roller Corso Cu/INOX RohrabSchneider
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl Führungsrollen:
4 St.
Teleskopspindel:
Ja
Schneidradmaterial:
Spezialstahl, zähhart
Mit offener Spindelführung:
Nein
Mit geschlossener Spindelführung:
Ja
Integrierter Rohrentgrater:
Ja
Führungsrollen mit Einstich:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Schneidrädchen:
4
Griffmaterial:
Metall
Anwendung:
Zum sauberen Abschneiden von dünnwandigen, nichtrostenden Stahlrohren Kupferrohren und anderen bis zu einer Wanddicke von 4 mm
Hersteller:
Roller
Rohrdurchmesser:
3-35 mm
Materialanwendung:
dünnwandiges, nicht rostendes Stahlrohr, Kupferrohr u. a.
Weitere Suchbegriffe: Roller, Corso, Cu, Inox, 3-35
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 43,59*
€ 56,65*
3 Tage
11
€ 7,90*
ab € 46,09*
€ 59,73*
5 Tage
11
€ 4,30*
ab € 47,30*
€ 62,51*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 45,06*
€ 62,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,32*
€ 85,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roller
113213
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.