Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Spannschraubensatz M20x22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF Spannschraubensatz M20x22
AMF Spannschraubensatz M20x22
AMF Spannschraubensatz M20x22
Artikel-Nr.:
     5417B-p886741
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     4020772083052
EAN/GTIN:
     4020772083052
Suchbegriffe:
Klemmschraube
Kraftspanner-Spannschraubensatz
Spannschraube
Spannschrauben-Satz
Spannschraubensatz für T-Nuten

Spannmittel

• Vergütet • Festigkeitsklassen 8 bzw. 10 • Abnehmbarer Klappdeckel zum offenen Lagern im Werkzeugschrank Lieferung: Im stabilen Holzkasten.

Weitere Informationen:
T-Nuten:
22
Marke:
AMF
Werkstoffart:
Stahl
d:
20
k:
12
e:
32
a:
19,7
Gewinde:
M 20
Breite:
342
Länge:
358
Durchmesser:
20
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
s:
30
Weitere Suchbegriffe: Spannschraubensatz, spannschrauben-satz amf, spannschrauben satz, spannschraube m20, Spannelemente, T-Nuten, Sechskantmutter/Schraubbock
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 224,50*
€ 256,00*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 218,34*
€ 256,01*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,48*
€ 256,03*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 237,35*
€ 269,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 247,61*
€ 281,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,56*
€ 335,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,47*
€ 320,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,62*
€ 311,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,50*
€ 305,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.