Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Handschuh Fitter Foam, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Handschuh Fitter Foam, Gr. 10
Fortis Handschuh Fitter Foam, Gr. 10
Fortis Handschuh Fitter Foam, Gr. 10
Fortis Handschuh Fitter Foam, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     5417B-p888945
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784750097
EAN/GTIN:
     4317784750097
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Fortis Handschuh Fitter Foam

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388
  • Mit Strickbund
  • Sicherer Griff auch auf leicht geölten Gegenständen
  • Gute Passform
  • Gutes Tastempfinden
  • Atmungsaktive Beschichtung
  • Farbe: grau-weiß
Material: 
Mit Nitrilschaum mikro-poröse beschichtete Handflächen, nahtloser 15 Gauge Nylon-Träger

Anwendungsbereiche: 
Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-grau
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Kategorie:
Kat. II
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Internetfarbe:
grau
Größe:
10
Normen:
EN 388
Material:
Nitril / Textil
Hersteller:
Fortis
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 1,82*
€ 2,63*
6 Tage
2988
12
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,66*
1 Tag
2988
12
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 2,82*
1 Tag
2952
12
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 2,94*
12
€ 4,80*
ab € 2,31*
€ 3,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 31,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.