Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Polschweißzwinge LP 150/60 mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Polschweißzwinge LP 150/60 mit Holzgriff
BESSEY Polschweißzwinge LP 150/60 mit Holzgriff
BESSEY Polschweißzwinge LP 150/60 mit Holzgriff
BESSEY Polschweißzwinge LP 150/60 mit Holzgriff
Artikel-Nr.:
     5417B-p890614
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158004907
Suchbegriffe:
Pol-Schraubzwingen
Polschraubzwingen
Polschweißzwingen
Ganzstahlzwinge
Mit Tempergussbügeln Ergonomisch geformter Holzgriff Anschlussloch im Gussoberteil
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
BESSEY
Für Stromstärke:
300 A
Polbohrung Durchmesser:
10,5 mm
Schienenprofildicke:
5 mm
Schienenprofilbreite:
20 mm
Ausladung:
60 mm
Gewicht:
500 kg
Spannweite:
150 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 14,41*
19 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 16,23*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,76*
€ 17,06*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 19,04*
21 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 13,65*
€ 21,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CP-F
ab € 6,33*
Ähnlich
BESSEY Tool
LP-1F
ab € 11,39*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F
ab € 14,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F-RK
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.