Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY VarioClippix XV 170/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY VarioClippix XV 170/50
BESSEY VarioClippix XV 170/50
BESSEY VarioClippix XV 170/50
BESSEY VarioClippix XV 170/50
BESSEY VarioClippix XV 170/50
BESSEY VarioClippix XV 170/50
Artikel-Nr.:
     5417B-p890667
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158031453
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
federzwinge bessey
federzwinge
Variable Spannweite bis 170 mm, trotzdem einhändig bedienbar Leicht und handlich Funktional und ergonomisch griffig Höchste Stabilität SB-verpackt
Weitere Informationen:
Hersteller:
BESSEY
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausladung:
50 mm
Gewicht:
190 kg
Spannweite:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: VarioClippix
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 6,33*
€ 8,26*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,35*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 9,29*
1
€ 4,00*
ab € 6,98*
€ 10,14*
20 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 7,03*
€ 10,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 99,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
XC1
ab € 0,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
XV3-50
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.