Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Falzzange gerade D331-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Falzzange gerade D331-60
BESSEY Falzzange gerade D331-60
BESSEY Falzzange gerade D331-60
BESSEY Falzzange gerade D331-60
BESSEY Falzzange gerade D331-60
Artikel-Nr.:
     5417B-p890818
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010220003114
Suchbegriffe:
Abkantzange
Falzzange
Klempner-Flachzange
Klempner-Rundzange
Aus Qualitätsstahl geschmiedet Schwarz pulverbeschichtet Mindestmaultiefe gerade 60 mm Mindestmaultiefe gebogen 50 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufgelegt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
BESSEY
Typ:
Falzzange
Form:
gerade
Maulbreite:
60 mm
Gewerbeausführung:
aufgelegt
Gesamtlänge [Inch]:
10 3/4 "
Gesamtlänge:
270 mm
Gewicht:
690 g
Breite:
60 mm
Länge:
280 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,45*
€ 30,53*
8 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 24,49*
€ 30,58*
1
€ 4,00*
ab € 25,97*
€ 32,66*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 26,48*
€ 32,96*
1 Tag
54
1
€ 5,45*
ab € 26,67*
€ 33,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D335
ab € 53,59*
Ähnlich
BESSEY Tool
D341-60
ab € 25,05*
Ähnlich
BESSEY Tool
D351-60
ab € 28,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
D33-60-P
ab € 42,93*
Ähnlich
BESSEY Tool
D33-60
ab € 42,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
D331-80
ab € 49,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.