Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Honeywell Montagehandschuh Camapur Comfort 616, Gr. 11
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p944180
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
4008198761617
EAN/GTIN:
4008198761617
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Honeywell Montagehandschuh Camapur Comfort 616
Ausführung:
Zulassung/Norm: EN 388:2016
Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
Gute Feinfühligkeit und Atmungsaktivität
Waschbar
Nahtloses Trikot
Strickbund
Handrücken frei
Länge: 220–260 mm
Farbe: weiß
Material:
Polyurethan, Polyamid
Anwendungsbereiche:
Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Honeywell
Größe:
11
Farbe:
weiß
Länge:
220-260 mm
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
PSA-Kategorie:
Kat. II
Schutz:
EN 388: 3.1.3.1.X
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Normen:
EN 388
Material:
PU / Textil
... >
Handschutz
>
Mechaniker / Montagehandschuhe
>
Honeywell Montagehandschuh Camapur Comfort 616
Weitere Suchbegriffe:
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
feinmechaniker-handschuhe weiß
,
pu beschichtete handschuhe
,
montagehandschuh gr.11
,
Honeywell
,
Camapur
,
Comfort
,
616,
,
Gr.
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
6 Tage
50
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,64*
Lager 1955
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,28*
€ 2,94*
Lager 8580
5 Tage
2200
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,39*
€ 3,07*
Lager 1736
2 Tage
10
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,44*
€ 3,08*
Lager 5417
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,39*
€ 3,08*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 30,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschuhe Camapur Comfort 616 Gr.6 weiß EN 388 PSA II 10 PA
KCL
061606941E
ab € 2,06*
Ähnlich
Handschuhe Camapur Comfort 616 Gr.7 weiß EN 388 PSA II 10 PA
KCL
061607941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 616+, Kategorie II, 240mm, Größe 10
KCL
061610941E
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 616+, Kategorie II, 240mm, Größe 8
KCL
061608941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 616+, Kategorie II, 240mm, Größe 9
KCL
061609941E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen