Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
Handschuhe Camapur Comfort 616 Gr.6 weiß EN 388 PSA II 10 PA
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-4000371890
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
061606941E
EAN/GTIN:
4008198761662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat.II · hohe mechanische Beständigkeit trotz dünner Beschichtung · die Polyurethanbeschichtung verleiht dem Handschuh eine sehr gute Griffigkeit, auch bei fettigen und öligen Gegenständen · waschbar, dadurch längere Lebensdauer · Anwendung: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Bauindustrie, allgemeine Industrie, Labor, Wartung und Instandhaltung, Stahl- und MetallindustrieWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 1,0mm· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
6
Länge ca.:
220 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
Ausführung:
sehr gute Griffigkeit
Material:
Polyamid-Trikot mit Polyurethan
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Mechanischer Schutz
>
Strickhandschuhe beschichtet
>
Handschuhe Camapur Comfort 616 HONEYWELL
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
kcl schnittschutzhandschuh weiß
,
pu beschichtete handschuhe
,
schnittschutz-handschuh kcl
,
Handschuh
,
Handschutz
,
Schutzhandschuhe
,
Strickhandschuhe
,
Strickhandschutz beschichtet
Angebote
(32)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,59*
Lager 7
4 Tage
145
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,04*
€ 2,76*
Lager 1690
3 Tage
187
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 2,84*
Lager 1955
6 Tage
250
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 2,89*
Lager 1498
1 Tag
250
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,63*
€ 3,25*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 32,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschuhe Camapur Comfort 616 Gr.7 weiß EN 388 PSA II 10 PA
KCL
061607941E
ab € 2,03*
Ähnlich
Handschuhe Camapur Comfort 616 Gr.9 weiß EN 388 PSA II 10 PA
KCL
061609941E
ab € 2,04*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 616+, Kategorie II, 240mm, Größe 10
KCL
061610941E
ab € 1,95*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 616+, Kategorie II, 240mm, Größe 11
KCL
061611941E
ab € 2,03*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 616+, Kategorie II, 240mm, Größe 8
KCL
061608941E
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen