| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p944289 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4029201018160 EAN/GTIN: 4029201018160 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Haushaltshandschuh HS
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-1:2016; EN 374-5:2016
- Öl- und fettabweisend
- Innenseite mit Profil
- Lebensmittelgeeignet
- Länge: 300 mm
- Stärke: 0,45 mm
- Farbe: gelb
Material: Naturlatex
Anwendungsbereiche: Bauchemie, Reinigungsindustrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit aggressiven Medien Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 300 mm | Chemikalienschutz EN 374: | Typ B | Schnittschutz EN 388: | Stufe 0 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 1 | Schutz: | EN 388: 1.0.1.0 / EN 374: AKL | Durchstichfestigkeit: | Stufe 0 | Abriebfestigkeit: | Stufe 1 | Internetfarbe: | gelb | Schutzklasse: | 3 | Größe: | 9 | Farbe: | gelb | Normen: | EN 374, EN 388 | PSA-Kategorie: | Kat. III | Material: | Latex | Hersteller: | Neutrale Produktlinie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb gr. 9, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, HS,, Gr., 9, gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (23) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,66* | € 0,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 5,99* | ab € 0,68* | € 0,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,69* | € 0,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 84 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,67* | € 0,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,70* | € 0,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,66* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|