Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opti Flex Handschuh Hanting, Gr. 8 hellblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Opti Flex Handschuh Hanting, Gr. 8 hellblau
Opti Flex Handschuh Hanting, Gr. 8 hellblau
Opti Flex Handschuh Hanting, Gr. 8 hellblau
Opti Flex Handschuh Hanting, Gr. 8 hellblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p944380
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     0615/8
EAN/GTIN:
     4025888243277
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Opti Flex Handschuh Hanting

Ausführung: 
  • Zulassung/Norm: EN 388 (4.1.2.1) 
  • Feinstrick, nahtlos 
  • Liner in Stretchausführung für optimale Passform, Flexibilität und Feinfühligkeit 
  • gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung 
  • gutes Tastempfinden 
  • sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen 
  • flüssigkeitsabweisend 
  • gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Material: 
Träger aus 90 % Polyester, 10 % Elasthan 
Beschichtung aus Micro-Nitrilschaum mit Noppen
Weitere Informationen:
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 2
Kategorie:
Kat. II
Schutz:
EN 388: 4.1.2.1
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
blau
Größe:
8
Farbe:
hellblau
Normen:
EN 388
Material:
Nitril / Textil
Hersteller:
Opti Flex
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,44*
7 Tage
120
12
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,03*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 1,58*
€ 2,13*
2 Tage
120
12
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,17*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 1,67*
€ 2,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 31,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.