| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944421 Herst.-Nr.: 0685/9 EAN/GTIN: 4025888254952 |
| |
|
| | |
| Opti Flex Montagehandschuh Nitril Liquimate
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388
- OEKO-TEX® Standard 100
- Liner in flexibler Stretchausführung
- Atmungsaktive Nitril-/PU-Beschichtung
- Flexible 3/4-Beschichtung, dünn und leicht, beständig gegen mechanische Beanspruchung
- Gutes Tastempfinden
- Feinstrick, nahtlos
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Gauge: 15
- Farbe: grau-schwarz
Material: Träger: 92 % Polyamid (Nylon), 8 % Elasthan, Beschichtung: Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan
Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau-schwarz | Länge: | 235 mm | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Kategorie: | Kat. II | Schutz: | EN 388: 4.1.3.1 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Opti Flex | Größe: | 9 | Normen: | EN 388 | Material: | Nitril / Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh pu schwarz, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe opti flex, Opti, Flex, Nitril, Liquimate,, Gr. |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 144 | | € 5,99* | ab € 1,50* | € 1,88* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,90* | € 2,66* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,05* | € 2,84* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 1,89* | € 3,07* | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,25* | € 3,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|