Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeeisen DAVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeeisen DAVE
Hebeeisen DAVE
Artikel-Nr.:
     5417B-p946223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569727068
EAN/GTIN:
     4053569727068
Suchbegriffe:
Hebeleisen
hebeleisen
Hebeeisen DAVE • Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet, geschliffen, gehärtet (42 HRC) • Buchenholzgriff, lackiert, mit Schlag- und Heftring • Geeignet als Schlag- und Brechwerkzeug, aber auch zur schonenden Demontage von Bauteilen sowie zum Ziehen von Nägeln
Weitere Informationen:
Stärke:
10 mm
Länge:
350 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Hebeeisen, DAVE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
€ 6,90*
ab € 25,76*
€ 33,91*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,83*
€ 33,92*
1 Tag
66
€ 7,90*
ab € 25,74*
€ 34,00*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,13*
€ 34,49*
7 Tage
68
€ 4,95*
ab € 26,45*
€ 34,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.